MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 8MM 4932480846
Doppen 1/2˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480846
Rubix:A0878695
Fabrikant:4932480846
EAN:4058546411312


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 55 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 8MM 4932480846
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Hex 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 74 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,25
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen