MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 14MM 4932480841
Doppen 3/8˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480841
Rubix:A0878936
Fabrikant:4932480841
EAN:4058546411268

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT HEX 14MM 4932480841
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Hex 14 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8˝ '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 97 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,90
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen