GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" IN 2/4 CT-MOD. 2005 CT2-D 19L
Doppenset 29-dlg - 2005 CT2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2005 CT2-D 19L
Rubix:10019976
Fabrikant:2016516
EAN:4010886878606

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" IN 2/4 CT-MOD. 2005 CT2-D 19L
• afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Dopsleutel-set 1/2" in 2/4 CT module, 40-dlg afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Aantal elementen | 40 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 709,76 excl. BTW
/ set
€ 858,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
