Referenties
Stahlwille:96031240
Rubix:10128509
Fabrikant:96031240
EAN:4018754287208

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 52/54/25/6QRK
In kunststoffen doos, 31-delig, inhoud: 17 doppen, zeskant nr. 52: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm; 1 ratel nr. 512QRN; 3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm), nr. 509QR/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506QR; 1 cardangewricht nr. 510QR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 31 |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Model | 52/54/25/6qr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,02 excl. BTW
/ stuk
€ 549,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
