Referenties
Stahlwille:96021223
Rubix:10128502
EAN:4018754260447



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 45/49/19/5K
In kunststoffen doos, 24-delig, inhoud: 11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm; 1 bougiedop, twaalfkant, lang, met beschermrubber, nr. 4600: 16 mm - 5/8"; 7 inbusdoppen nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; 1 ratel nr. 435; 2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 425; 1 cardangewricht nr. 428.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x175x410 mm |
| Logistiek gewicht | 2675 g |
| Aantal elementen | 24 |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Model | 45/49/19/5 kn |
| Materiaal | abs-kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,13 excl. BTW
/ stuk
€ 398,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen