Referenties
Stahlwille:50a/17/6
Rubix:10125463
Fabrikant:96035125
EAN:4018754260966



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 50A/17/6
In kunststoffen doos, 23-delig, inhoud: 17 doppen, twaalfkant nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4"; 1 ratel nr. 512; 3 verlengstukken nr. 509/2 (52 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506; 1 cardangewricht nr. 510.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x200x453 mm |
| Logistiek gewicht | 5145 g |
| Aantal elementen | 23 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 50a/17/6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 434,70 excl. BTW
/ stuk
€ 525,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
