Referenties
Stahlwille:60/6/6/882
Rubix:10125468
Fabrikant:96060101
EAN:4018754080151



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 60/6/6/882
In metalen kist, 12-delig, inhoud: 6 doppen, twaalfkant nr. 60: 36; 41; 46; 50; 55; 60 mm; 1 ratelkop nr. 882; 2 verlengstukken nr. 859/8 (200 mm), nr. 859/16 (410 mm); 1 kniegewricht nr. 884; 1 schuifstuk nr. 886; 1 handgreep nr. 888.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95x193x810 mm |
| Logistiek gewicht | 27800 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Aansluiting | 1 '' |
| Model | 60/6/6/882 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.035,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.253,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
