Referenties
Stahlwille:96838793
Rubix:10128666
EAN:4018754265497



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.4675VDE T8-T30 96838793
STAHLWILLE TCS 4675 VDE DRALL+ set (6-delig) voor TORX-schroeven T8–T30. VDE-geïsoleerde handgreep tot 1000 V (DIN EN 60900).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 367x180x40 mm |
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Gewicht verpakking | 385 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Aansluiting | 1/3 '' |
| Model | tcs 4675 vde |
| Materiaal | chroom-alliagestaal |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,88 excl. BTW
/ stuk
€ 114,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
