Referenties
Bahco:6700SM-6
Rubix:10082918
EAN:7314151087982

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 6MM 6700SM-6
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,30 excl. BTW
/ stuk
€ 7,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen