Referenties
Bahco:7800DZ-7/16
Rubix:10083456
EAN:7314151097448

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 7/16 7800DZ-7/16
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 16,6 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 46 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen