BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.1/16 8900DZ-1.1/16

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8900DZ-1.1/16
Rubix:10083926
EAN:7314151106065
BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.1/16 8900DZ-1.1/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' (square drive) ''
Diameter38,5 mm
Lengte53 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.1/16 8900DZ-1.1/16


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht235 g
Aansluiting3/4' (square drive) ''
Diameter38,5 mm
Lengte53 mm
Vierkant40 mm
Diameter (inch)1 1/16' ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht230 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 23,89 excl. BTW
/ stuk
€ 28,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen