BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.7/8 8900DZ-1.7/8

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:8900DZ-1.7/8
Rubix:10083937
EAN:7314151106195
BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.7/8 8900DZ-1.7/8

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' binnenvierkant (aansluiting) ''
Diameter64,5 mm
Lengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.7/8 8900DZ-1.7/8


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590 g
Aansluiting3/4' binnenvierkant (aansluiting) ''
Diameter64,5 mm
Lengte63 mm
Vierkant40 mm
Diameter (inch)1 7/8 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht620 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
€ 51,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen