BAHCO DOP 3/8 12KANT 15MM A7400DM-15

Dopsleutel set A7400DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7400DM-15
Rubix:10083151
EAN:7314151820022
BAHCO DOP 3/8 12KANT 15MM A7400DM-15

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter15 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 15MM A7400DM-15


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Toepassingen

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht34 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter15 mm
Lengte27 mm
Vierkant19 mm
Diameter (inch)0,59 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht26 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
€ 13,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen