BAHCO DOP 3/8 12KANT 19MM A7400DM-19

Dopsleutel set A7400DM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:A7400DM-19
Rubix:10083138
EAN:7314151820060
BAHCO DOP 3/8 12KANT 19MM A7400DM-19

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter19 mm
Lengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 19MM A7400DM-19


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Toepassingen

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter19 mm
Lengte29 mm
Vierkant21 mm
Afwerkingnikkel/chroom
Gewicht39 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
€ 13,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen