Referenties
Bahco:A7400DZ-17/32
Rubix:10086456
EAN:7314151819866

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 17/32 A7400DZ-17/32
Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.
Sterke punten
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19,6 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 18,4 mm |
| Diameter (inch) | 17/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 23 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,21 excl. BTW
/ stuk
€ 14,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen