BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 1/2 A7410DZ-1/2

Dopsleutel set A7410DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7410DZ-1/2
Rubix:10086487
EAN:7314153006301
BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 1/2 A7410DZ-1/2

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte55,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 1/2 A7410DZ-1/2


Cardan dopsleutels 3/8". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Dunwandig. ISO 1174. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte55,9 mm
Vierkant19 mm
Diameter (inch)1/2 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 38,78 excl. BTW
/ stuk
€ 46,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen