BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 3/4 A7410DZ-3/4
Dopsleutel set A7410DZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A7410DZ-3/4
Rubix:10086489
EAN:7314153006349

Documenten
Productdetails : BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 3/4 A7410DZ-3/4
Cardan dopsleutels 3/8". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Dunwandig. ISO 1174. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.
Sterke punten
3/8" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 25,2 mm |
| Lengte | 59,9 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 80 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,27 excl. BTW
/ stuk
€ 52,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen