BAHCO SLAGDOP 3/4 29MM K8901M-29

Dopsleutel set K8901VM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K8901M-29
Rubix:10086719
EAN:7314151803230
BAHCO SLAGDOP 3/4 29MM K8901M-29

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' (din 3121-h 20, iso 1174) ''
Diameter29 mm
Lengte53 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 29MM K8901M-29


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht390 g
Aansluiting3/4' (din 3121-h 20, iso 1174) ''
Diameter29 mm
Lengte53 mm
Vierkant44 mm
Diameter (inch)1,14 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht410 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 26,67 excl. BTW
/ stuk
€ 32,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen