Referenties
Bahco:K8906M-46
Rubix:A0200808
EAN:7314150220601

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 46MM K8906M-46
Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 46 mm |
| Lengte | 95,2 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Diameter (inch) | 1,81 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1310 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,31 excl. BTW
/ stuk
€ 95,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden