Referenties
Bahco:7993S0100
Rubix:10089162
EAN:8413345115131

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 6KNT 10MM 7993S0100
Schroevendraaierdopsleutel 1/2" voor binnenzeskantschroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Socket Drivers for Hex Head Screws Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 mm |
| Blad lengte | 16 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,18 excl. BTW
/ stuk
€ 52,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden