Referenties
Stahlwille:25010041
Rubix:A0414751
EAN:4018754233885



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-41
3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Sterke punten
•DIN 3129/ISO 1711-2
For bolts
Chrome alloy steel, brunated
For bolts
Chrome alloy steel, brunated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x57x59 mm |
| Logistiek gewicht | 746 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Gewicht | 500 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,44 excl. BTW
/ stuk
€ 63,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen