Referenties
Bahco:SB6709M-8
Rubix:A0769579
Fabrikant:SB6709M-8
EAN:7314150240852



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 8MM SB SB6709M-8
Bahco SB6709M-8 dopsleutel voor inbusschroeven met 1/4" vierkantaansluiting. Zeskant 8 mm, hoogglans gepolijste afwerking en ISO 1174 / DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 90 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen