Referenties
Bahco:SBA6709M-2.5
Rubix:A0769591
Fabrikant:SBA6709M-2.5
EAN:7314150254835




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 LANG 2.5MM SB SBA6709M-2.5
Bahco SBA6709M-2.5 is een 1/4" vierkantaandrijving, lange dopsleutel voor zeskantschroeven met 2,5 mm inbus. Hoogglans gepolijst en ontworpen voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen