Referenties
Bahco:SBA6709M-5
Rubix:A0769588
Fabrikant:SBA6709M-5
EAN:7314150254804




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 LANG 5MM SB SBA6709M-5
Bahco dopsleutel/SB-blister SBA6709M-5 voor 5 mm inbusbouten. Lange uitvoering met 1/4" vierkantaandrijving en hoogglans gepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen