Referenties
Bahco:SB7409TORX-T50-L
Rubix:A0770682
Fabrikant:SB7409TORX-T50-L
EAN:7314150241699




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 140 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T50 140MM SB SB7409TORX-T50-L
Bahco SB7409TORX-T50-L dopsleutel voor TORX® T50 schroeven met 3/8" vierkant aandrijving. Hooggepolijste afwerking voor soepel en nauwkeurig werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 110 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,81 excl. BTW
/ stuk
€ 25,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen