Referenties
Stahlwille:40AD/9/4
Rubix:10125417
Fabrikant:96016302
EAN:4018754261628

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40AD/9/4
In stevige plaatstalen koffer, 13 stuks.Samenstelling:9 doppen, 12 vierkant ref. 40D: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm of 40aD : 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"1 Ratel ref. 4152 Verlengstukken ref. 405/2 (54 mm), ref. 405/6 (150 mm)1 Cardanbit ref. 407.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 13 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,23 excl. BTW
/ stuk
€ 222,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
