GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 210-30MM - 19 IMU-10 (SE=27ST)
Dopsleutelset 27-dlg - 19 IMU-10
Zie technische informatieReferenties
Gedore:19 IMU-10
Rubix:10010791
Fabrikant:6139750
EAN:4010886613979

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 210-30MM - 19 IMU-10 (SE=27ST)
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
• in GEDORE blauwe stalen cassette
• afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Dopsleutelset 1/2" 27-dlg 10-30 mm met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling in GEDORE blauwe stalen cassette afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6900 g |
| Aantal elementen | 27 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,53 excl. BTW
/ set
€ 449,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
