DEWALT TOUGHSYSTEM GEREEDSCHAPSBAK DWST1-75654

Draagbak met handvat

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DWST1-75654
Rubix:10133928
EAN:3253561756542
DEWALT TOUGHSYSTEM GEREEDSCHAPSBAK DWST1-75654

Technische samenvatting

Toegestane lading20 kg
Breedte325 mm
Hoogte277 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT TOUGHSYSTEM GEREEDSCHAPSBAK DWST1-75654


Tool basket DS280 TOUGHSYSTEM - external dimensions (LxWxH) : 55.7 x 32.5 x 27.7 cm / internal dimensions (LxWxH) : 48.6 x 27.5 x 17.8 cm / internal volume (L) : 29.5 / load capacity (kg) : 20

Sterke punten

•Grote open binnenruimte voor bulkopslag (kan spuitbussen, kabels enz. bevatten)
Zwaar uitgevoerd geschuimd polypropyleen voor een robuust en sterk product
Onderdeel van de TOUGHYSTEM®-familie - een mobiel modulair opbergsysteem voor de meest veeleisende werkomgevingen
Zijgreep om het product te dragen en op de ToughSystem Carrier te plaatsen
Stapelsluitingen maken het mogelijk producten op elkaar te stapelen alsook op andere ToughSystem modules
Interne sleuven voor het plaatsen van verdelers voor maximale organisatie van de ruimte
Diepe en uitneembare organiseerbakjes (8 kleine bakjes en 4 grote bakjes)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Toegestane lading20 kg
Breedte325 mm
Hoogte277 mm
Lengte555 mm
Kleurzwart
€ 37,52 excl. BTW
/ stuk
€ 45,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen