FACOM VIJL HALFROND MET HECHT BASTAARD 250MM DRD.B250EMA
DRD.BEMA - Halfronde bastaardvijlen met handgreep
Zie technische informatieReferenties
Facom:DRD.B250EMA
Rubix:10101479
EAN:3148518601313



Productdetails : FACOM VIJL HALFROND MET HECHT BASTAARD 250MM DRD.B250EMA
Deze Facom halfronde bastaardvijl met handgreep combineert de robuustheid die kenmerkend is voor Facom-gereedschap met een dubbele kap voor een snelle en efficiënte materiaalafname. Deze vijl is ontworpen voor afbraam- en voorbewerkingswerkzaamheden op materialen zoals staal, gietijzer en harde kunststoffen.
Kenmerken:
De Facom DRD.BEMA halfronde vijlen zijn geschikt voor het bewerken van zowel vlakke oppervlakken als gebogen profielen dankzij de halfronde vorm. Zowel de vlakke zijde als de bolle zijde is voorzien van een dubbele kap (gekruiste vertanding), wat zorgt voor een snelle materiaalafname en een gelijkmatig vijlresultaat.
De ergonomische rode kunststofgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt en biedt een comfortabele en stabiele grip. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan het gereedschap eenvoudig worden opgeborgen aan een gereedschapswand of ophangsysteem.
Specificaties:
• Kaptype: bastaard, dubbele kap (kruisvertanding)
• Profiel: halfrond
• Materiaal handgreep: kunststof, bestand tegen gangbare oplosmiddelen
• Ref. DRD.B150EMA: lengte 150 mm; sectie 4,5 × 16 mm; nettogewicht 0,10 kg
• Ref. DRD.B200EMA: lengte 200 mm; sectie 6 × 21 mm; nettogewicht 0,16 kg
• Ref. DRD.B250EMA: lengte 250 mm; sectie 7 × 25 mm; nettogewicht 0,28 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
De Facom DRD.BEMA halfronde vijlen zijn geschikt voor het bewerken van zowel vlakke oppervlakken als gebogen profielen dankzij de halfronde vorm. Zowel de vlakke zijde als de bolle zijde is voorzien van een dubbele kap (gekruiste vertanding), wat zorgt voor een snelle materiaalafname en een gelijkmatig vijlresultaat.
De ergonomische rode kunststofgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt en biedt een comfortabele en stabiele grip. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan het gereedschap eenvoudig worden opgeborgen aan een gereedschapswand of ophangsysteem.
Specificaties:
• Kaptype: bastaard, dubbele kap (kruisvertanding)
• Profiel: halfrond
• Materiaal handgreep: kunststof, bestand tegen gangbare oplosmiddelen
• Ref. DRD.B150EMA: lengte 150 mm; sectie 4,5 × 16 mm; nettogewicht 0,10 kg
• Ref. DRD.B200EMA: lengte 200 mm; sectie 6 × 21 mm; nettogewicht 0,16 kg
• Ref. DRD.B250EMA: lengte 250 mm; sectie 7 × 25 mm; nettogewicht 0,28 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Snelle en gelijkmatige materiaalafname dankzij de dubbele kap
• Geschikt voor zowel vlakke als gebogen oppervlakken dankzij het halfronde profiel
• Duurzame kunststofgreep, bestand tegen oplosmiddelen in werkplaatsomgevingen
• Ergonomische handgreep voor een comfortabele en stabiele grip bij langdurig gebruik
• Geschikt voor zowel vlakke als gebogen oppervlakken dankzij het halfronde profiel
• Duurzame kunststofgreep, bestand tegen oplosmiddelen in werkplaatsomgevingen
• Ergonomische handgreep voor een comfortabele en stabiele grip bij langdurig gebruik
Toepassingen
Deze halfronde bastaardvijlen worden gebruikt voor het grof bewerken van onderdelen uit staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Dankzij de bastaardvertanding zorgen deze vijlen voor een snelle en krachtige materiaalafname.
Ze vinden hun toepassing onder meer in:
• werkplaatsen voor algemene mechanica en plaatbewerking, voor het bewerken van ferro- en non-ferrometalen;
• industrieel onderhoud, voor het plaatselijk corrigeren van gemonteerde of gedemonteerde onderdelen;
• gereedschapsbouw en montage, voor het passend maken van onderdelen vóór assemblage;
• kunststofverwerking, voor het grof bewerken van technische kunststoffen.
De uitvoering van 150 mm is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl de uitvoeringen van 200 mm en 250 mm beter geschikt zijn voor het bewerken van grotere oppervlakken.
Ze vinden hun toepassing onder meer in:
• werkplaatsen voor algemene mechanica en plaatbewerking, voor het bewerken van ferro- en non-ferrometalen;
• industrieel onderhoud, voor het plaatselijk corrigeren van gemonteerde of gedemonteerde onderdelen;
• gereedschapsbouw en montage, voor het passend maken van onderdelen vóór assemblage;
• kunststofverwerking, voor het grof bewerken van technische kunststoffen.
De uitvoering van 150 mm is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl de uitvoeringen van 200 mm en 250 mm beter geschikt zijn voor het bewerken van grotere oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 288 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 380x28x25 mm |
| Gewicht verpakking | 291 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | #name? |
| Sectie | 7x25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,51 excl. BTW
/ stuk
€ 19,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen