MILWAUKEE SDS-MAX DRILLCONNECT ADAPTER 190MM

Drill connect

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932399128
Rubix:A0652953
EAN:4002395357321
MILWAUKEE SDS-MAX DRILLCONNECT ADAPTER 190MM

Technische samenvatting

Typemilwaukee sds-max drillconnect adapter 190mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SDS-MAX DRILLCONNECT ADAPTER 190MM


Het innovatieve en universeel inzetbare DrillConnect verlengsysteem is de ultieme oplossing voor maximale flexibiliteit bij het boren met grote diameters (boven 32 mm)
Veelzijdig: DrillConnect functioneert als een verbinding tussen machine en boorwerktuigen. Aan de ene zijde is het systeem geschikt voor alle werktuigen met SDS-max opname zoals boren, freeskronen en beitels. Aan de andere zijde (tussen boorhamer en DrillConnect) kunt u het verlengstuk van de gewenste lengte plaatsen
Universeel: de verlengstukken zijn in verschillende afmetingen leverbaar voor universele toepassing op boorhamers met SDS-max, grote steekas en 19 mm K-Hex werktuigopname. Kort of lang - de keuze is aan u!
Kostenbesparend: professionele gebruikers hebben in het verleden afhankelijk van de toepassing altijd lange en korte boren voor een deel met dezelfde diameter gebruikt. Dankzij het DrillConnect systeem heeft u per werktuigtype en diameter slechts één standaardboor nodig, één boor is voldoende daar u met DrillConnect naar behoefte kunt verlengen. Dat levert u een enorme kostenbesparing op en bovendien hoeft u minder boren in uw gereedschapskist mee te nemen
100% vermogen: DrillConnect is de snelle en veilige verbinding tussen machine en verlengstuk. Géén verlies aan slagkracht, daar de kracht van de machine onverminderd wordt overgebracht op de punt van het werktuig
Minder gewicht: de combinatie van korte boren en het verlengstuk met een diameter van 18 mm reduceert het totaalgewicht met zo'n 15%
Wij adviseren de DrillConnect toebehoren regelmatig te reinigen van boorstof en te reinigen met boorvet (AEG vet: artikelnr. 4932 3522 73)
DrillConnect is uitsluitend geschikt voor het boren van diameters vanaf 32 mm en voor boorhamers tot 8 kg
Geschikt voor alle werktuigen met een diameter vanaf ⌀ 32 mm.
Voor gebruik met boorhamers tot 8 kg.



Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemilwaukee sds-max drillconnect adapter 190mm
€ 241,72 excl. BTW
/ stuk
€ 292,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen