CRC 32602-AA FPS DRY LUBE 500ML

Droog smeermiddel - F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Dry Lube - F FPS Perma-Lock
Rubix:07028536
Fabrikant:32602-AA
EAN:5412386062643
CRC 32602-AA FPS DRY LUBE 500ML
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC 32602-AA FPS DRY LUBE 500ML


CRC Dry Lube - F is een hoogwaardig smeermiddel dat zorgt voor een schone, droge en efficiënte smering op een brede waaier aan materialen. Deze speciaal geformuleerde spuitbus op basis van PTFE garandeert een optimale wrijvingsvermindering zonder vette of kleverige resten achter te laten. Het is ontwikkeld voor gebruik in gevoelige omgevingen, zoals de voedingsverwerkingsindustrie, en presteert uitstekend bij lage toerentallen en lichte belastingen.

Kenmerken:
CRC Dry Lube - F vormt een droge, niet-klevende film die het wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk verlaagt. Dankzij de olievrije, schone formulering is het ideaal voor toepassingen waar stof of vervuiling vermeden moet worden. Het is compatibel met vele soorten rubber, kunststoffen en coatings, hoewel een voorafgaande test wordt aanbevolen voor gevoelige materialen. Met de NSF H1-goedkeuring is dit product veilig te gebruiken in zones waar incidenteel contact met voedsel mogelijk is.

Specificaties:
- Aard: vloeibare spray met propaan/butaan drijfgas
- Kleur: wit
- Dichtheid: 0,73 g/cm³ bij 20 °C
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
- Vlampunt: -26 °C
- VOS-gehalte: 584 g/l

Normen:
- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
- NSF H1-goedkeuring voor incidenteel contact met levensmiddelen (nr. 141273)

Merkinformatie:
Al meer dan 60 jaar is CRC Industries Europe een belangrijke speler in de ontwikkeling van gespecialiseerde chemische oplossingen voor industrieel onderhoud en reparatie. Het bedrijf is gevestigd in België en streeft ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de strengste normen. Het is ISO 9001-gecertificeerd en is er trots op dat het zijn processen voortdurend verbetert om klanttevredenheid te garanderen. De toewijding aan innovatie, het luisteren naar de gebruikers en het verminderen van de impact op het milieu hebben CRC tot een erkende leider in zijn sector gemaakt.

Sterke punten

- Droge smering zonder vet- of olieresten
- Effectieve wrijvingsvermindering
- Geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie (NSF H1)
- Compatibel met diverse materialen (kunststoffen, rubber, metalen)
- Ideaal voor toepassingen bij lage toerentallen en lichte belastingen
- Verbetert de werking van transmissies en precieze mechanismen
- Eenvoudige toepassing via spray

Toepassingen

Dit droge smeermiddel is ideaal voor het smeren van kunststof overbrengingen, schuifmechanismen, precisie-instrumenten, pneumatisch gereedschap en kleppen. Het is eveneens geschikt voor oppervlakkige smering in voedingsverwerkingszones, onderhoudsomgevingen en overal waar een schone smering zonder besmettingsrisico vereist is. Dankzij de brede materiaalcompatibiliteit en de hoge temperatuurbestendigheid is dit product een betrouwbare keuze voor veeleisende professionals.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x65x232 mm
Logistiek gewicht411 g
Afmeting verpakking (D x B x H)208x273x240 mm
Gewicht verpakking5050 g
Inhoud500 ml
Verpakkingaerosol
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-150 °C
Maximumtemperatuur260 °C
Vlampunt-26 °c
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34039900
€ 26,71 excl. BTW
/ stuk
€ 32,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden