SMC 3/2 VENTIEL VP744R-5YZ1-04F-M-X555

Drukontlastklep

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VP744R-5YZ1-04F-M-X555
Rubix:A0632103
Fabrikant:01321930
SMC 3/2 VENTIEL VP744R-5YZ1-04F-M-X555

Technische samenvatting

Typesmc 3/2 ventiel vp744r-5yz1-04f-m-x555
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP744R-5YZ1-04F-M-X555


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote magneetventielen met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc 3/2 ventiel vp744r-5yz1-04f-m-x555
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom5800 l/min
Materiaalaluminium
Drukbereik2,5 - 7 bar
Poortgrootte1/2
Minimale bedrijfsdruk2,5 bar
579,23 excl. BTW
/ stuk
700,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen