Referenties
SMC:PSE541-01
Rubix:05288974
EAN:3618036254082



Technische samenvatting
| Type | positieve druk 0 tot 1 mpa |
|---|---|
| Uitvoering | grootte opening: r 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE541-01
Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: 01 [R 1/8(w/M5 Female)]
Option: None
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40
Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: 01 [R 1/8(w/M5 Female)]
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x24x12 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Type | positieve druk 0 tot 1 mpa |
| Uitvoering | grootte opening: r 1/8 |
| Spanning, max. | 24 V |
| Spanning, min. | 12 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,95 excl. BTW
/ stuk
€ 70,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen