SMC DRUKSENSOR PSE531-R06-L

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE531-R06-L
Rubix:05288958
SMC DRUKSENSOR PSE531-R06-L

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringpse
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE531-R06-L


Sensor voor Multi-Kanaals Controller
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound

Pressure: 1 (For Vacuum (0~-101kPa))
Port Size: R06 (R06 Reducer Type)
Option: L (Sensor Cable)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x12x12 mm
Logistiek gewicht50 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.24 V
Spanning24 V
Verbindingsensor cable (3 m)
Spanning, min.12 V
Maximale bedrijfsdruk0 bar
Beschermingsgraad (IP)ip40
Land van oorsprongJP
€ 54,43 excl. BTW
/ stuk
€ 65,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen