Referenties
Festo:SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8
Rubix:05118966
Fabrikant:542897
EAN:4052568180904

Technische samenvatting
| Type | sde5 druksensor |
|---|---|
| Uitvoering | piëzoresistieve druksensor |
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 542897
Druksensor SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 met stekkeruitvoering M8. Goedkeuring=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU EMC-richtlijn, Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Meetgrootheid=Relatieve druk, Meetmethode=Piezoresistieve druksensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sde5 druksensor |
| Uitvoering | piëzoresistieve druksensor |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning, min. | 15 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,82 excl. BTW
/ stuk
€ 78,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden