Referenties
Festo:SPTE-B2R-PC10-V-2.5K
Rubix:05112255
Fabrikant:8025976
EAN:4052568293819

Technische samenvatting
| Type | festo druktransmitter spte-b2r-pc10-v-2.5k 8025976 |
|---|---|
| Uitvoering | relatieve druk (cartridge 10 mm); 0–10 v analoge uitgang; 3-draads kabel 2,5 m, open einde |
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-B2R-PC10-V-2.5K 8025976
SPTE-B2R-PC10-V-2.5K Druktransmitter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo druktransmitter spte-b2r-pc10-v-2.5k 8025976 |
| Uitvoering | relatieve druk (cartridge 10 mm); 0–10 v analoge uitgang; 3-draads kabel 2,5 m, open einde |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 10 V |
| Spanning | 10 V |
| Verbinding | cartridge 10 mm (pneumatische aansluiting) |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Nauwkeurigheid | 3 %fs |
| Type vloeistof | 7:4:4 |
| Uitgang data | analoge uitgang 0–10 v |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,52 excl. BTW
/ stuk
€ 52,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen