BLICKLE ZWENKWIEL LMDA-TPA-50KF
Dubbel apparaten-zwenkwiel Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LMDA-TPA 50K-FK
Rubix:A0224652
Fabrikant:LMDA-TPA 50K-FK
EAN:4047526574406

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LMDA-TPA-50KF
Behuizing: serie LMDA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikrans persproces
Wielen: serie TPA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)
- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Wieldiameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
