Referenties
Altrex:MITOWER 301215
Rubix:A0081445
Fabrikant:MITOWER 301215
EAN:8711563194199

Productdetails : ALTREX DUBBELE LEUNINGSCHOOR MITOWER
Met Altrex dubbele relingsschoeren staat u altijd veilig op grote hoogte. De dubbele relingsschoeren worden voornamelijk gebruikt voor de MiTOWER en MiTOWER PLUS. De schoren zijn zodanig ontworpen dat ze een klauw- en schoorbuisverbinding bevatten. Door deze klauw- en schoorbuisverbinding zijn de schoorbuizen sterker en extra veilig. Een gekleurde pal in de klauw en het Altrex-coderingssysteem op de schoorbuizen geven de lengte van de toren en de toepassing aan.
Sterke punten
•Automatische klauwverbinding
Geperste klauw- en schoorbuisverbinding
Voornamelijk gebruikt voor de MiTOWER en RS TOWER 5
Geperste klauw- en schoorbuisverbinding
Voornamelijk gebruikt voor de MiTOWER en RS TOWER 5
Toepassingen
•Automatische klauwverbinding
Geperste klauw- en schoorbuisverbinding
Voornamelijk gebruikt voor de MiTOWER en RS TOWER 5
Geperste klauw- en schoorbuisverbinding
Voornamelijk gebruikt voor de MiTOWER en RS TOWER 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbele relingsschoor |
| Gewicht | 3,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,29 excl. BTW
/ stuk
€ 172,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen