GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 30MM - 25 PK 30

Dubbele soksleutel 25 PK

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:25 PK 30
Rubix:10016921
Fabrikant:1436961
EAN:4010886812068
GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 30MM - 25 PK 30

Technische samenvatting

Opening30
Lengte310 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 30MM - 25 PK 30



• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 30 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1500 g
Opening30
Lengte310 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen