FACOM SOKKEL ENKELE UNIT 720X699X180 JLS3-BASEMBS

Dubbele uitbreiding voor enkele basiseenheid in zwart voor FACOM JETLine serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JLS3-BASEMBS
Rubix:A0393921
EAN:3662424108983
FACOM SOKKEL ENKELE UNIT 720X699X180 JLS3-BASEMBS

Technische samenvatting

Typeuitbreidingen voor basiseenheden
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SOKKEL ENKELE UNIT 720X699X180 JLS3-BASEMBS


Er kan een verlengstuk worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880 mm tot 1055 mm (inclusief het werkblad van 40 mm). De voor- en achterplinten kunnen eenvoudig worden verwijderd om onder het meubel schoon te maken of om het meubel met een palletwagen te verplaatsen. Epoxygelakt plaatstaal (dikte 12/10). Moet worden uitgerust met de 4 kogelscharnierpoten die bij de onderkasten worden geleverd voor een perfecte afstelling. Geschikt voor FACOM JLS3 solitaire meubelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeuitbreidingen voor basiseenheden
€ 116,50 excl. BTW
/ stuk
€ 140,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden