FACOM ADAPTER KOPPEL-HOEKVERDRAAIING 340NM E.506-340S
E.506 - Koppel- en Hoekverdraaiingsmeters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:E.506-340S
Rubix:10560342
EAN:3148519036213



Documenten
Productdetails : FACOM ADAPTER KOPPEL-HOEKVERDRAAIING 340NM E.506-340S
Capaciteit [N.m]: 10 - 200Resolutie: 0,1
Sterke punten
• Precisie:- Koppel: ± 3% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.- Hoek: ± 2°.• Meetwijze: piek of volgend.• Cyclusteller.• Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten).• Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr.• Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden.• Geheugen met 50 waarden.• Geleverd met een ijkcertificaat in een kunststof koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x128x102 mm |
| Gewicht verpakking | 556 g |
| Type | elektronische koppel-/hoekadapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,59 excl. BTW
/ stuk
€ 488,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen