PETZL HOOFDLAMP SWIFT RL PRO ZWART/GEEL E810AB00
E810AB00 PETZL Krachtige, lichte en oplaadbare compacte hoofdlamp SWIFT® RL
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : PETZL HOOFDLAMP SWIFT RL PRO ZWART/GEEL E810AB00
Krachtige, lichte en oplaadbare compacte hoofdlamp met REACTIVE LIGHTING®-technologie. 1100 lumen
De oplaadbare SWIFT® RL-hoofdlamp is bedoeld voor professioneel gebruik bij onderhoud, inspectie en technische reddingsoperaties. Hij biedt een lichtopbrengst van 1100 lumen bij een gewicht van slechts 110 g. Bij de lamp met REACTIVE LIGHTING®-technologie meet een sensor de omgevingshelderheid en past de lichtopbrengst automatisch aan de behoeften van de gebruiker aan. Door het minimale aantal handmatige handelingen en de geoptimaliseerde brandduur kan de gebruiker zich volledig concentreren op zijn of haar activiteit. De gecombineerde lichtbundel zorgt voor optimaal zichtcomfort in alle werksituaties. De hoofdlamp is uitgerust met één enkele schakelaar voor alle functies en is daardoor eenvoudig te bedienen. De praktische lamp kan op het hoofd worden gedragen, maar dankzij de compatibele bevestigingssystemen ook op een helm. De accu kan worden opgeladen via een USB-C-kabel en kan worden verwijderd en vervangen.
Kenmerken:
Krachtige en intelligente hoofdlamp voor frequent professioneel gebruik:
• Tot 1100 lumen bij een gewicht van slechts 110 g
• Twee verlichtingsmodi: REACTIVE LIGHTING® of STANDARD LIGHTING, toegankelijk door lang op de knop te drukken
• Langere brandduur, verbeterd zichtcomfort en minder handmatige handelingen dankzij de REACTIVE LIGHTING®-technologie. De lichtsterkte en de vorm van de lichtbundel worden automatisch aangepast via een helderheidssensor om de levensduur van de batterij te optimaliseren
• Robuuste constructie: schokbestendig (IK05) en valbestendig (tot 1 meter)
Meerdere lichtstanden om zich aan alle werksituaties aan te passen:
• Drie lichtstanden met gecombineerde lichtbundel voor werkzaamheden op korte afstand, in de omgeving en voor verplaatsingen
• Eén lichtstand met gefocusseerde lichtbundel voor veraf zien
• Rood continu licht om onopvallend te werken of rood knipperlicht om gezien te worden
Gebruiksvriendelijk:
• Eén enkele schakelaar geeft toegang tot alle functies: AAN/UIT, lichtmodi, lichtniveaus en vergrendeling
• Dankzij de draagplaat kan de hellingshoek van de lamp worden aangepast aan de vereisten
• De resterende accuduur kan worden gecontroleerd dankzij een vijfstandenindicator bij het in- en uitschakelen van de lamp
• De LOCK-functie voorkomt onbedoeld inschakelen tijdens transport en wanneer de lamp niet wordt gebruikt, en vergrendelt de lichtinstelling
Praktisch:
• Afneembare, wasbare hoofdband
• De draagplaat is compatibel met accessoires om de lamp op een helm te bevestigen (zelfklevend HELMET ADAPT-bevestigingssysteem voor alle helmtypes of SLOT ADAPT-bevestigingssysteem voor helmen met compatibele bevestigingsopening).
Oplaadbaar:
• Lithium-ionbatterij 2350 mAh, oplaadbaar via USB-C-aansluiting
• Verwijderbaar en vervangbaar (afzonderlijk verkrijgbaar), zodat de batterij tijdens het gebruik kan worden vervangen
Specificaties:
• Lichtopbrengst: 1100 lumen (ANSI FL 1-NORM)
• Technologie: REACTIVE LIGHTING® of STANDARD LIGHTING
• Lichtbundel: gecombineerd (breed en gefocust)
• Gewicht: 110 g
• Waterdicht: IP54
• Schokbestendigheid: IK05
• Valbestendigheid: 1 meter (ANSI/PLATO FL 1)
• Bedrijfsmogelijkheden: lithium-ionbatterij 2350 mAh / 3,7 V / 8,69 Wh (meegeleverd)
• Oplaadtijd: 5 uur
• Certificering(en): CE, UKCA
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 1100 lm |
| Kleur | zwart |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden