Referenties
Festo:EADB-V2-40-S301-400
Rubix:05116586
Fabrikant:2828837
EAN:4052568266905

Technische samenvatting
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 301 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-40-S301-400 2828837
balgenkit EADB-V2-40-S301-400 Buitendiameter = 57 mm, Grootte = 40, Slagbereik = 301 - 400 mm, Zuigerstangverlenging = 119 mm, Ontwerp = rond
Bellows kit EADB-V2-40-S301-400 Outer diameter=57 mm, Size=40, Stroke range=301 - 400 mm, Piston rod extension=119 mm, Design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 301 mm |
| Maximumlengte | 400 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,77 excl. BTW
/ stuk
€ 351,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen