ROCOL 47007 EASYLINE GRIJS RAL7045 SPUITBUS 750ML

Easyline® rand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:EASYLINE EDGE GREY 750ml
Rubix:07040204
Fabrikant:47007
EAN:5024747470075
ROCOL 47007 EASYLINE GRIJS RAL7045 SPUITBUS 750ML

Technische samenvatting

Inhoud750 ml
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 47007 EASYLINE GRIJS RAL7045 SPUITBUS 750ML


Verf voor lijnmarkering in spuitbus.
EASYLINE Edge lijnmarkeringsverf wordt wereldwijd geaccepteerd als de ultieme spuitbus met lijnmarkeringsverf. Met een superieure verfsamenstelling in combinatie met de precisie ontworpen EASYLINE Edge applicator, produceert het Edge Systeem gegarandeerd de scherpste, helderste en duurzaamste lijnen op de markt. De EASYLINE Edge lijnmarkeringsverf is verkrijgbaar in acht RAL-kleuren en fluorescerend geel. Het is een uiterst duurzame, 'verkeersveilige' epoxyverf die ideaal is voor lijnmarkering en markering uit de vrije hand, zowel binnen als buiten.

Sterke punten

Bespaart tijd en geld - langere levensduur en minder vaak opnieuw verven. Droogt in 10 minuten, gemakkelijk aan te brengen, geen geknoei, geen verspilling. Hoogste verfinhoud per blik op de markt-20% meer dan de rest.
Laagste vluchtige organische stoffen (VOC's) op de huidige markt. Minimale impact op het milieu - niet schadelijk voor het milieu en het leven in het water. Gericht op gezondheid en veiligheid - niet giftig, niet schadelijk en irritatievrij. Maakt gebruik van een uniek drijfgas-systeem voor consistente lijnen van superieure kwaliteit gedurende de hele levensduur van het blik.

Voldoet aan uw wettelijke verplichtingen volgens de Europese Richtlijn 92/58/EEC. Ideaal voor sjabloneren/vrij handmarkeren. Getest volgens de internationaal erkende test ASTM D4060 met een Taber Abraser.

Toepassingen

Fabrieksindelingen en processtromen, Parkeerterreinen, Veiligheids- en gevarenzones, Magazijnindelingen, Algemene afbakeningszones, Sporthallen, Speelplaatsen, Wegmarkeringen, Atletiek- en sportvelden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Inhoud750 ml
Kleurgrijs
Hoge zichtbaarheidnee
€ 47,73 excl. BTW
/ stuk
€ 57,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur