EDDING PERMANENT MARKER 3000 ORANJE

edding 3000 permanent marker violet

Zie technische informatie

Referenties

Edding:3000 PERMANENT MARKER ORANGE
Rubix:95010208
Fabrikant:4-3000006

Technische samenvatting

Productdetails : EDDING PERMANENT MARKER 3000 ORANJE


Permanente marker voor markeren en kenmerken van bijna alle materialen, zoals papier, karton, metaal, kunststof en glas. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1,5-3 mm. Water- en wrijfvast op bijna alle oppervlakken. Het product is navulbaar met edding T 25 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 3000 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen. Hoogwaardige aluminium barrel.

Sterke punten

Duurzame markeringen op diverse materialen met een robuuste marker van aluminium. Gebruiksklaar. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.

Toepassingen

Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kartonnen doos/karton, Keramiek, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Polystyreen, Rubber, Terracotta

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleuroranje
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur