EDDING BOARDMARKER RONDE PUNT 1MM 361 BLAUW 003

edding 361 whiteboard marker rood

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Edding:360 WHITEBOARD MARKER BLUE
Rubix:32126508
Fabrikant:4-360003
EAN:4004764104581
EDDING BOARDMARKER RONDE PUNT 1MM 361 BLAUW 003

Technische samenvatting

Kleurblauw
Type tiprond
Type markeringniet-permanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EDDING BOARDMARKER RONDE PUNT 1MM 361 BLAUW 003


Whiteboard marker om in fijn schrift op whiteboards te schrijven en markeren, tevens geschikt voor flipovers. Het geschrevene is droog uitwisbaar op bijna alle gesloten oppervlakken zoals emaille en melamine. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1 mm. De inkt van de whiteboard marker is lichtbestendig en sneldrogend. Het product is navulbaar met edding BTK 25 en edding BT 30 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 361 reservepunten) zijn verkrijgbaar. Zonder toevoeging van butylacetaat.

Sterke punten

Makkelijk droog van whiteboards te wissen, zonder dat er inktresten achterblijven. Fijne schrijfdikte. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.

Toepassingen

Whiteboard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurblauw
Type tiprond
Type markeringniet-permanent
Tipgrootte1 mm
€ 2,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur