EDDING BOARDMARKER RONDE PUNT 1MM 361 GROEN 004
edding 361 whiteboard marker rood
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:360 WHITEBOARD MARKER GREEN
Rubix:32126514
Fabrikant:4-360004
EAN:4004764104598





Documenten
Productdetails : EDDING BOARDMARKER RONDE PUNT 1MM 361 GROEN 004
Whiteboard marker om in fijn schrift op whiteboards te schrijven en markeren, tevens geschikt voor flipovers. Het geschrevene is droog uitwisbaar op bijna alle gesloten oppervlakken zoals emaille en melamine. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1 mm. De inkt van de whiteboard marker is lichtbestendig en sneldrogend. Het product is navulbaar met edding BTK 25 en edding BT 30 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 361 reservepunten) zijn verkrijgbaar. Zonder toevoeging van butylacetaat.
Sterke punten
Makkelijk droog van whiteboards te wissen, zonder dat er inktresten achterblijven. Fijne schrijfdikte. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.
Toepassingen
Whiteboard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Type tip | rond |
| Type markering | niet-permanent |
| Tipgrootte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
