Referenties
Edding:400 PERMANENT MARKER YELLOW
Rubix:32126898
Fabrikant:4-400005



Productdetails : EDDING 400 PERMANENTMARKER 1MM GEEL
Permanente marker voor fijn markeren en kenmerken van bijna alle materialen, zoals papier, karton, metaal, kunststof en glas. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1 mm. Water- en wrijfvast op bijna alle oppervlakken. Het product is navulbaar met edding MTK 25, T 25, T 100 en T 1000 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 25/400 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen.
Sterke punten
Duurzame markeringen op diverse materialen. Fijne schrijfdikte. Gebruiksklaar. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.
Toepassingen
Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kartonnen doos/karton, Keramiek, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Polystyreen, Rubber, Terracotta
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen