EDDING LAKMARKER 751 ROOD RONDE PUNT 1-2MM
edding 751 lakmarker geel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:751 PAINT MARKER RED
Rubix:37220679
Fabrikant:4-751002
EAN:4004764017478






Documenten
Productdetails : EDDING LAKMARKER 751 ROOD RONDE PUNT 1-2MM
Lakmarker voor zeer dekkend en permanent kenmerken van zelfs donkere en transparante materialen, zoals metaal, glas en kunststof. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1-2 mm. De verfachtige inkt is sneldrogend, weerbestendig, extreem lichtbestendig en wrijfvast. De kleur is hittebestendig tot 400 °C en blijft zichtbaar tot maximaal 1000 °C. Geschikte reservepunten (edding 751 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen. Hoogwaardige aluminium barrel.
Sterke punten
Zeer goed dekkend markeren op donkere en gladde oppervlakken met oplosmiddel- en hittebestendige inkt. Duurzaam binnen en buiten. Uitstekende inkt voor hittebestendige markeringen tot 400°C en sommige kleuren zijn nog zichtbaar tot 1000°C. Zelfs onder slechts lichtomstandigheden is de markering zichtbaar. Verzegelingsfolie garandeert dat het product bij aankoop ongebruikt is. Intense kleuren. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kabel, Kartonnen doos/karton, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Porselein, Rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
