EDDING PERMANENT MARKER BEITELPUNT 800 ORANJE 006
edding 800 permanent marker rood
Zie technische informatieReferenties
Edding:800 PERMANENT MARKER ORANGE
Rubix:32126832
Fabrikant:4-800006
Productdetails : EDDING PERMANENT MARKER BEITELPUNT 800 ORANJE 006
Permanente marker voor breed markeren en kenmerken van bijna alle materialen, zoals papier, karton, metaal, glas, kunststof en hout. De beitelpunt heeft een schrijfbreedte van 4-12 mm. Water- en wrijfvast op bijna alle oppervlakken. Het product is navulbaar met edding T 25, T 100 en T 1000 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 800 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen. Hoogwaardige aluminium barrel.
Sterke punten
Duurzame markeringen op diverse materialen met een zeer robuuste marker van aluminium. Brede schrijfdikte. Gebruiksklaar. Een groot inktvolume zorgt voor een brede dekking. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.
Toepassingen
Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kartonnen doos/karton, Keramiek, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Polystyreen, Rubber, Terracotta
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
